曜日別特売
A4F010-06-M4-AC100V A4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD 79399284

A4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC100接続口径Rp1/8注文コード79399284品番A4F010-06-M4-AC100V
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥9,158
販売価格(税別)
8,325
接続口径Rp1/8電圧(V)AC100ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする