FACEMIX
メンズスタンドカラー長袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ブラウン
ネイビー
ホワイト
ブラック
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79399470
品番
FB5051M
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
86
バスト(cm)
122
素材
ブロード
性別
男性用