FACEMIX
メンズスタンドカラー七分袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラウン
ブラウン
ネイビー
ホワイト
ブラック
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79399576
品番
FB5052M
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
ブラウン
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
80
バスト(cm)
107
素材
ブロード
性別
男性用