FACEMIX
バンドカラー長袖シャツ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
色
ネイビー
ベージュ
グレー
ブルー
ネイビー
ホワイト
ブラック
スモーキーグリーン
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全49種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79400075
品番
FB4567U
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
細目のバンドカラーでシャープな印象に
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
74
バスト(cm)
111
素材
オックスフォード
ネック(cm)
40