FACEMIX
メンズパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
グレー
グレー
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
82
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
全33種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79400967
品番
FP6031M
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
スタンダードなスタイル、カラーをご用意
種別
パンツ
色
グレー
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
93フリー
ウエスト(cm)
82
股上(cm)
22.5
ヒップ(cm)
104
素材
ツイル