FACEMIX
ユニセックスポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ネイビー
サックス
ネイビー
ホワイト
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79401965
品番
FB4569U
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
再生ペットボトル素材を使ったスタンダードポロ
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
64
バスト(cm)
100
素材
鹿の子