FACEMIX
レディスストレッチスカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラック
ネイビー
ブラック
サイズ(号)
11
5
7
9
11
13
15
17
ウエスト上がり(cm)
69
61
63
66
69
72
75
78
ヒップ(cm)
99
91
93
96
99
102
105
107
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79402200
品番
FS2012L
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
手洗いにて洗濯ができます。
色
ブラック
サイズ(号)
11
混率(%)
毛40、ポリエステル35、ナイロン25
ヒップ(cm)
99
後ろ丈(cm)
56
素材
ヘリボーン
性別
女性用
ウエスト上がり(cm)
69