FACEMIX
メンズワンタックストレッチパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラック
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
106
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
ヒップ(cm)
127
95
98
101
103
106
109
112
115
119
123
127
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79403374
品番
FP6029M
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
手洗いにて洗濯ができます。
色
ブラック
混率(%)
毛40、ポリエステル35、ナイロン25
股下(cm)
93フリー
ウエスト(cm)
106
股上(cm)
27.5
ヒップ(cm)
127
素材
ヘリボーン
性別
男性用