FACEMIX
メンズスリムストレッチパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
85
70
73
76
79
82
85
88
91
ヒップ(cm)
107
93
96
99
101
104
107
110
113
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79403435
品番
FP6030M
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
手洗いにて洗濯ができます。
色
ネイビー
混率(%)
毛40、ポリエステル35、ナイロン25
股下(cm)
93フリー
ウエスト(cm)
85
股上(cm)
23
ヒップ(cm)
107
素材
ヘリボーン
性別
男性用