FACEMIX
袖丈調節らくらくジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
肩幅(cm)
41.5
38.5
41.5
43.5
45.5
47.5
49.5
51.5
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79403837
品番
FJ0713U
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
41.5
袖丈(cm)
60(最長)
着丈(cm)
63
バスト(cm)
99
素材
ツイル
性別
ユニセックス