FACEMIX
プルオーバー七分袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
グレー
スモーキーグリーン
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79404275
品番
FB4566U
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
シャツならではの清潔感にゆったりとしたラフさをミックス
色
ベージュ
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
52.5
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
80
バスト(cm)
130
素材
オックスフォード
ネック(cm)
46.5