FACEMIX
ユニセックスコックコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ホワイト×ブラウン
ホワイト×グレー
ホワイト×ブラウン
ホワイト×ブルー
ホワイト×ブラック
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79404616
品番
FJ0705U
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
スタンドカラーと胸元のパイピングがさりげないアクセントに
色
ホワイト×ブラウン
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
67/58(袖丈/袖口折り上げ袖丈)
着丈(cm)
72
バスト(cm)
113
素材
ツイル