FACEMIX
ユニセックスコックコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ホワイト×ブラック
ホワイト×ブラウン
ホワイト×ネイビー
ホワイト×ブラック
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79405036
品番
FJ0706U
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
FACE MIXオリジナルの襟元のデザインがベーシックな一着に程よい個性をプラス
色
ホワイト×ブラック
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
69/60(袖丈/袖口折り上げ袖丈)
着丈(cm)
75
バスト(cm)
123
素材
ツイル