FACEMIX
ユニセックスストレッチパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
79
61
67
73
79
85
91
97
103
109
サイズ
M
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79405097
品番
FP6709U
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
動きやすさとファッション性を兼ね備えたカジュアルパンツ
種別
パンツ
色
ベージュ
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
79
股上(cm)
26
ヒップ(cm)
100
素材
カルゼ