FACEMIX
長袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79405359
品番
FB4570U
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
艶感あるデニム調生地仕立てのダンガリー風シャツ
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
78
バスト(cm)
111
素材
ツイル