FACEMIX
レディスベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラック
グレー
ネイビー
ブラック
サイズ(号)
17
5
7
9
11
13
15
17
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79405998
品番
FV1313L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
フォーマルシーンに最適
手洗いにて洗濯できます。
色
ブラック
サイズ(号)
17
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
37.5
着丈(cm)
55
バスト(cm)
107
素材
ツイル
性別
女性用