FM8002L シャツワンピース FACEMIX 79406007

FM8002L シャツワンピース FACEMIX 79406007
FM8002L シャツワンピース FACEMIX 79406007
FM8002L シャツワンピース FACEMIX 79406007
FM8002L シャツワンピース FACEMIX 79406007
FM8002L シャツワンピース FACEMIX 79406007

シャツワンピース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ベージュ
サイズ(号)5
内容量1枚注文コード79406007品番FM8002L
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ナチュラルテイストのオックスフォードワンピース

ベージュサイズ(号)5混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)45袖丈(cm)40着丈(cm)98バスト(cm)110素材オックスフォード性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする