FACEMIX
シャツワンピース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
グレー
ベージュ
グレー
スモーキーグリーン
サイズ(号)
13
5
7
9
11
13
15
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79406104
品番
FM8002L
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ナチュラルテイストのオックスフォードワンピース
色
グレー
サイズ(号)
13
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
102
バスト(cm)
125
素材
オックスフォード
性別
女性用