FACEMIX
オックスフォード長袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ワイン
ベージュ
グレー
スモーキーグリーン
ブラウン
チャコールグレー
ワイン
アイビーグリーン
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全49種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79407258
品番
FB4510U
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ワイン
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
84
バスト(cm)
126
素材
オックスフォード
ネック(cm)
43.5