FACEMIX
オックスフォード七分袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79407836
品番
FB4555U
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
37
着丈(cm)
70
バスト(cm)
98
素材
オックスフォード
ネック(cm)
36.5