FACEMIX
スカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
グレー
グレー
ネイビー
ブラック
サイズ(号)
9
5
7
9
11
13
15
17
ウエスト(cm)
66
61
63
66
69
72
75
78
ヒップ(cm)
96
91
93
96
99
102
105
107
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79408019
品番
FS2013L
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
フォーマルシーンに最適
手洗いにて洗濯できます。
色
グレー
サイズ(号)
9
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
66
ヒップ(cm)
96
後ろ丈(cm)
56
素材
ツイル
性別
女性用