FACEMIX
スタンドカラー和シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラック
グレー
ブルー
ネイビー
カラシ
ブラック
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79409078
品番
FB4573U
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
通気性・速乾性に優れた機能性生地、ドットエア(R)を採用
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
72
バスト(cm)
108
素材
ドットエア(R)
ネック(cm)
39.5