FACEMIX
レディスストレッチウエストリブパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
ウエスト(cm)
91
71
75
79
85
91
97
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79409358
品番
FP6306L
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
伸縮するウエストで楽に動ける
種別
パンツ
色
ブラック
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル75、綿25
股下(cm)
88フリー
ウエスト(cm)
91
股上(cm)
18.5
ヒップ(cm)
104
素材
ストレッチツイル