FACEMIX
吸汗速乾ハニカム和シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラウン
ベージュ
ワイン
ブラウン
ネイビー
ホワイト
ブラック
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79409988
品番
FB4568U
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
和風の前合わせを模した襟元のデザイン
色
ブラウン
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
38
着丈(cm)
69
バスト(cm)
104
素材
ハニカム