曜日別特売
FB4568U 吸汗速乾ハニカム和シャツ FACEMIX 79410094

 

FB4568U 吸汗速乾ハニカム和シャツ FACEMIX 79410094
FB4568U 吸汗速乾ハニカム和シャツ FACEMIX 79410094
FB4568U 吸汗速乾ハニカム和シャツ FACEMIX 79410094
FB4568U 吸汗速乾ハニカム和シャツ FACEMIX 79410094
FB4568U 吸汗速乾ハニカム和シャツ FACEMIX 79410094

吸汗速乾ハニカム和シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ネイビー
サイズ3L
内容量1枚注文コード79410094品番FB4568U
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

和風の前合わせを模した襟元のデザイン

ネイビーサイズ3L混率(%)ポリエステル80、綿20肩幅(cm)55袖丈(cm)43着丈(cm)78バスト(cm)124素材ハニカム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする