FACEMIX
メンズストレッチジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
肩幅(cm)
48.2
41
42.8
44.6
46.4
48.2
50
色
ブラック
ネイビー
ブラック
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79410925
品番
FJ0025M
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
3L
混率(%)
毛40、ポリエステル35、ナイロン25
肩幅(cm)
48.2
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
78.5
バスト(cm)
119
素材
ヘリボーン
性別
メンズ