曜日別特売
FB4036L レディスレギュラーカラー半袖ブラウス FACEMIX 79411038

FB4036L レディスレギュラーカラー半袖ブラウス FACEMIX 79411038
FB4036L レディスレギュラーカラー半袖ブラウス FACEMIX 79411038
FB4036L レディスレギュラーカラー半袖ブラウス FACEMIX 79411038

レディスレギュラーカラー半袖ブラウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ピンク
サイズ(号)9
内容量1枚注文コード79411038品番FB4036L
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

サマーシーズン向けのベーシックシャツ

ピンクサイズ(号)9混率(%)ポリエステル80、綿20肩幅(cm)39袖丈(cm)22着丈(cm)65バスト(cm)96素材ブロード性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする