FACEMIX
ベスト風エプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラウン
レッド
グリーン
ブラウン
サイズ
M
M
L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79411126
品番
FK7175
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
エプロンをつけるだけでベストを着たようなフォーマルな印象に
色
ブラウン
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
前丈(cm)
70
素材
ツイル
身幅(cm)
72