FACEMIX
ベスト風エプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラック
レッド
グリーン
ブラウン
ブラック
サイズ
L
M
L
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79411214
品番
FK7176
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
ストライプ:ポリエステル80、綿20、無地:ポリエステル100
前丈(cm)
74
素材
ツイル
身幅(cm)
82