FACEMIX
メンズ長袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
サックス
サックス
ブルー
パープル
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79411318
品番
FB5053M
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,707
販売価格(税別)
¥
5,188
バスケットに入れる
カジュアルも楽しめるクレリックシャツ
色
サックス
サイズ
M
混率(%)
身頃:ポリエステル100、衿・カフス:ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
80
バスト(cm)
105
素材
NFロンドンストライプ
性別
男性用