曜日別特売
USB-UCC10L-BK USBケーブル ユーボン 79412588

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USBケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本(1m)
タイプ
USB2.0(480Mbps) Type-C → Type-C
注文コード
79412588
品番
USB-UCC10L-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
¥939

小型コネクタ採用
ノイズに強い2重シールド

タイプ
USB2.0(480Mbps) Type-C → Type-C
長さ(m)
1
対応
USB Power Delivery (USB-PD) 60W対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする