RK73H2ATTD1005F KOA SMDレジスタ, 10MΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1005F KOA 79413217

KOA SMDレジスタ, 10MΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1005F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード79413217品番RK73H2ATTD1005F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール

シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)10M許容差±1%温度係数±400ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする