曜日別特売
RK73Z1ETTP KOA SMDレジスタ, 0Ω, 0402 (1005M) RK73Z1ETTP KOA 79413664

KOA SMDレジスタ, 0Ω, 0402 (1005M) RK73Z1ETTP

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード79413664品番RK73Z1ETTP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

AEC-Q200準拠
0402厚膜チップ抵抗器RK73Hシリーズ1%
KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。
この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。
メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。
この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。
01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
ジャンパ抵抗器も付属

シリーズRK73H許容差±0%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする