LEM
LEM 変流器 入力電流:25A 25:1 基板実装, LAH25-NP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79414459
品番
LAH25-NP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
LAH-Pシリーズ.AC、DC、パルス電流の測定電源と測定回路間をガルバニック絶縁本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック基板実装これらのトランスデューサはEN50178に適合
シリーズ
LAH
全幅(mm)
33.3
全高(mm)
21
センサー
(技術)クローズループ
電源電圧(V)
12→15
入力電流(A)
25
動作温度(℃)
(Max)+85、(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
25mArms(アーム数
全体的な深さ(mm)
10
巻数比
1.042361111