曜日別特売
LF 305S LEM 変流器 入力電流:300A 300:1 パネル取り付け, LF 305S LEM 79415019

LEM 変流器 入力電流:300A 300:1 パネル取り付け, LF 305S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード79415019品番LF 305S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃

寸法(mm)ボア:20.1取付方式パネル取付シリーズLF全幅(mm)60全高(mm)56.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→20入力電流(A)300動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流150mArms全体的な深さ(mm)26.6巻数比12.50069444
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする