曜日別特売
PLE-EMED-Y 互換インクカートリッジ エプソン対応 メダマヤキ/MED プレジール 79415825

メイン画像

PLE-EMED-Y 互換インクカートリッジ エプソン対応 メダマヤキ/MED プレジール 79415825
PLE-EMED-Y 互換インクカートリッジ エプソン対応 メダマヤキ/MED プレジール 79415825
PLE-EMED-Y 互換インクカートリッジ エプソン対応 メダマヤキ/MED プレジール 79415825

互換インクカートリッジ エプソン対応 メダマヤキ/MED

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個対応機種EW-056AEW-456Aイエローインク染料注文コード79415825品番PLE-EMED-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥759
販売価格(税別)
690

EPSON(エプソン)用 メダマヤキシリーズ 互換インクカートリッジです。
エプソンの最新プリンターに適合。家庭用途からビジネス用途まで幅広く対応できる売れ筋インクとなります。
プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。
純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!
純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。
さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。

対応機種
EW-056A
EW-456A
セット内容MED-Y互換(染料イエロー)種別互換品イエロー適合機種メーカーEPSONインク染料RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番MED-Y
注意
※保証概要…メーカー保証(1年)開始日から3年以内のプリンター本体で、万一、メーカーのインクが原因で故障した場合、その修理代負担と修理中の代替機を保証いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-25
用途: メール及び資料等の印刷
製造業

正規品と遜色なく使用できています。印刷品質等にこだわりが無い事務作業に使用しいますので、コストパフォーマンスを優先して購入しています。

2025-11-10
用途: 会議の議事録
その他業種

プレジール製インクカートリッジを使用していますが使用感は純正と変わりません。保証制度が付いているので安心です。価格が経済的で助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする