K-201C-H 筒型肛門鏡 Cセット(LED肛門鏡ホルダーセット) ユフ精器 79416026

筒型肛門鏡 Cセット(LED肛門鏡ホルダーセット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1式注文コード79416026品番K-201C-H
参考基準価格(税別)¥169,000販売価格(税込)¥167,310
販売価格(税別)
152,100

ケース入りセット品となります。

セット内容筒型肛門鏡本体(大)×1、筒型肛門鏡本体(中)×1、筒型肛門鏡本体(小)×1、LED肛門鏡ホルダー、ケース寸法(mm)肛門鏡:大/先端外径20×107、中/先端外径17×93、小/先端外径12×84医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SD0002医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする