R-107-N パークス開肛器 ユフ精器 79416254

パークス開肛器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1式注文コード79416254品番R-107-N
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥227,700
販売価格(税別)
207,000

日本人の体格に合わせたブレード規格です。センターブレードを脱着すれば2弁と3弁のどちらでも使用可能です。プッシュロック式を採用し、押し込むだけでセットができます。

セット内容大人用ブレード1対、中人用ブレード×1対、改良型ブレード(大)×1対、改良型ブレード(中)×1対、センターブレード×1、本体×1医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SI0003ブレードサイズ(mm)大人用ブレード/89(71)×24、中人用ブレード/79(61)×24、改良型ブレード(大)/89(51)×24、改良型ブレード(中)/72(40)×24医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする