FLCMS1571C Sonic Mega 8K S : 15チンチ LCD 光造形 3Dプリンター Phrozen 79416550

Sonic Mega 8K S : 15チンチ LCD 光造形 3Dプリンター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード79416550品番FLCMS1571C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

15インチのビルドプレートを装備し、ミニチュアを一度に大量にプリント可能。中型から大型のモデルを一度にプリントしたりするのに最適な3Dプリンターです。

仕様光造形方式(LCD技術)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)240本体質量(kg)26接続USB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×380 ×566ディスプレイ3.5インチ(タッチパネル)印刷速度600(層/hr)光源(nm)405 Para LED(R) マトリックス3.0RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:330×185×300積層(mm)ピッチ:0.01-0.3対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
注意
※造形方式 光造形方式 (LCD技術)
※光源 405nm Para LED(R) マトリックス3.0
※最大造形サイズ[幅×奥行×高さ] 330 x 185 x 300mm
※積層ピッチ 0.01-0.3mm
※XY最大解像度 43 μm
※印刷速度 600層/hr
※ディスプレイ 3.5インチタッチパネル
※接続 USB
※ソフトウェア CHITUBOX V1.9.6以上
※本体サイズ[幅×奥行×高さ] 472 x 380 x 566mm
※本体重量 26kg
※電源 AC100V~240V (50/60Hz)
※消費電力 240W

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする