色ライトブルー質量(g)約9電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプノック式外寸(mm)55×20.5×10.4(コネクタ格納時)対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13,macOS Sonoma 14,Windows 10, Windows 11(2024年4月現在)インターフェースUSB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)128