曜日別特売
633500AF ステンレス工具箱(フラットタイプ) 信和自動車工業 79419054

※本体1.

633500AF ステンレス工具箱(フラットタイプ) 信和自動車工業 79419054
633500AF ステンレス工具箱(フラットタイプ) 信和自動車工業 79419054
633500AF ステンレス工具箱(フラットタイプ) 信和自動車工業 79419054
633500AF ステンレス工具箱(フラットタイプ) 信和自動車工業 79419054

ステンレス工具箱(フラットタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法W(mm)500
内容量1個注文コード79419054品番633500AF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

開閉蓋形状フラットタイプの工具箱になります。

材質SUS304寸法H(mm)320寸法d(mm)238寸法D(mm)258表面処理BA寸法W(mm)500
注意
※取付ボルト・ステーは付属しておりません。
※商品画像の青い部分は表面保護テープの色で、商品自体は青色の商品ではございません。
※防水仕様ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする