曜日別特売
A7331-124 机上台<幅390mm・ハイタイプ> リヒトラブ 79419420

商品画像

A7331-124 机上台<幅390mm・ハイタイプ> リヒトラブ 79419420
A7331-124 机上台<幅390mm・ハイタイプ> リヒトラブ 79419420
A7331-124 机上台<幅390mm・ハイタイプ> リヒトラブ 79419420
A7331-124 机上台<幅390mm・ハイタイプ> リヒトラブ 79419420

机上台<幅390mm・ハイタイプ>

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード79419420品番A7331-124
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700mmのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450mmのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200mm以下の手帳に限る)

用途
*耐荷重:15kg(等分布) *組立式(工具付き)(内寸)360×250×147
総耐荷重(kg)15材質スチール質量(kg)1.58質量(g)1580間口(mm)390耐荷重(kg)15外寸法(横×縦×高さ)(mm)390×250×160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする