曜日別特売
A7333-124 机上台<幅590mm・ハイタイプ> リヒトラブ 79419438

商品画像

A7333-124 机上台<幅590mm・ハイタイプ> リヒトラブ 79419438
A7333-124 机上台<幅590mm・ハイタイプ> リヒトラブ 79419438
A7333-124 机上台<幅590mm・ハイタイプ> リヒトラブ 79419438
A7333-124 机上台<幅590mm・ハイタイプ> リヒトラブ 79419438

机上台<幅590mm・ハイタイプ>

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード79419438品番A7333-124
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

*耐荷重:15kg(等分布) *組立式(工具付き)(有効内寸:560×250×147)

用途*耐荷重:15kg(等分布) *組立式(工具付き)(有効内寸:560×250×147)総耐荷重(kg)15材質スチール質量(kg)1.85質量(g)1850間口(mm)590耐荷重(kg)15外寸法(横×縦×高さ)(mm)590×250×160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする