曜日別特売
A7338-124 机上台<幅590mm・引出し付> リヒトラブ 79419447

商品画像

A7338-124 机上台<幅590mm・引出し付> リヒトラブ 79419447
A7338-124 机上台<幅590mm・引出し付> リヒトラブ 79419447
A7338-124 机上台<幅590mm・引出し付> リヒトラブ 79419447
A7338-124 机上台<幅590mm・引出し付> リヒトラブ 79419447
A7338-124 机上台<幅590mm・引出し付> リヒトラブ 79419447
A7338-124 机上台<幅590mm・引出し付> リヒトラブ 79419447

机上台<幅590mm・引出し付>

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード79419447品番A7338-124
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

50cmスケールも収納できるワイド引き出し。ケーブルを通す穴があいているので、スマホ等も引き出しに入れたまま充電できます。引出しの手前部の溝にはスマホやタブレットが立てらます。*組み立てに関するご注意商品は組み立て式です。付属の工具で簡単に組み立てられますが、取扱説明書/組立説明書をよくご参照の上組み立てて下さい。特に1天板->2脚->3レールの順番で重ねてネジ止めしますが、レールと脚の順番を間違えると引出しが入らなくなります。

用途
*耐荷重:15kg(等分布) *組立式(工具付き)(有効内寸:560×250×52 引出し有効内寸:537×226×30)
総耐荷重(kg)15材質本体/スチール、引出し/ABS樹脂、レール/硬質塩ビ質量(kg)2.15質量(g)2150間口(mm)590耐荷重(kg)15外寸法(横×縦×高さ)(mm)590×250×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする