N3324-24 myfa インスタントフォトコレクションファイル ミニ リヒトラブ 79420025

商品画像

N3324-24 myfa インスタントフォトコレクションファイル ミニ リヒトラブ 79420025
N3324-24 myfa インスタントフォトコレクションファイル ミニ リヒトラブ 79420025
N3324-24 myfa インスタントフォトコレクションファイル ミニ リヒトラブ 79420025
N3324-24 myfa インスタントフォトコレクションファイル ミニ リヒトラブ 79420025

myfa インスタントフォトコレクションファイル ミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1冊注文コード79420025品番N3324-24
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

トップインタイプ。抜け落ち防止のフラップ付き。キーホルダーが付けられるストラップホール。着脱可能なゴムバンド付き。表紙にはお気に入りの1枚を飾れる窓ポケット付き。スリーブに入れた状態で収容できる。収容量に合わせて背幅が広がる。※「チェキ」は富士フイルム株式会社の登録商標です。

用途※ポケット有効内寸:(約)93×60mm※スリーブの種類によっては入らない場合があります。材質表紙/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.05mm)質量(g)56外寸法(横×縦×高さ)(mm)16×152×108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする