曜日別特売
N3328-0 myfa フォトコレクションファイル ミニ リヒトラブ 79420059

商品画像

N3328-0 myfa フォトコレクションファイル ミニ リヒトラブ 79420059
N3328-0 myfa フォトコレクションファイル ミニ リヒトラブ 79420059
N3328-0 myfa フォトコレクションファイル ミニ リヒトラブ 79420059
N3328-0 myfa フォトコレクションファイル ミニ リヒトラブ 79420059

myfa フォトコレクションファイル ミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1冊注文コード79420059品番N3328-0
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

トップインタイプ。抜け落ち防止のフラップ付き。キーホルダーが付けられるストラップホール。着脱可能なゴムバンド付き。スリーブに入れた状態で収容できる。表紙にはお気に入りの1枚を飾れる窓ポケット付き。収容量に合わせて背幅が広がる。

用途※ポケット有効内寸:(約)134×93mm※スリーブの種類によっては入らない場合があります。材質表紙/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.05mm)質量(g)106外寸法(横×縦×高さ)(mm)16×218×147
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする