RV1150D RVBOX仕切り付 グレー/ダークグリーン アイリスオーヤマ 79420549

RVBOX仕切り付 グレー/ダークグリーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
容量(L)約77
外寸法・幅(mm)1150
質量(kg)約3.9
有効内寸法・幅(mm)1080
内容量1個注文コード79420549品番RV1150D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプ&仕切り板付きでしっかり整理もできる多目的収納ボックスです。

容量(L)約77グレー/ダークグリーン質量(kg)約3.9材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)約30※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。外寸法・幅(mm)1150外寸法・高さ(mm)280外寸法・奥行(mm)350有効内寸法・奥行(mm)250有効内寸法・高さ(mm)240有効内寸法・幅(mm)1080
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする