CKD
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
注文コード
79420555
品番
AB31-01-1-W2E-DC24V
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,288
販売価格(税別)
¥
8,444
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
5299
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
2
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc
CADデータダウンロード