MRV460 密閉RVBOX460カギ付き アイリスオーヤマ 79420680

密閉RVBOX460カギ付き

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
チャコールグレー
内容量1個注文コード79420680品番MRV460
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,507
販売価格(税別)
3,188

【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に雨水やホコリが入りにくくなっています。底部にはベルト穴付きで、バイクの荷台等に固定可能で落下防止に。鍵付きなので中身の盗難防止にも。同商品でスタッキング可能。

用途屋外・屋内の収納に容量(L)約20チャコールグレー付属品鍵2本材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA質量(kg)2.12材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)80外寸法・幅(mm)455外寸法・高さ(mm)351外寸法・奥行(mm)361有効内寸法・奥行(mm)285有効内寸法・高さ(mm)290有効内寸法・幅(mm)360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79420680
2025-09-03
用途: スクーターのリアに取付

5年程使用で表面の劣化と鍵部分のプラが折れるので買い替えています。
傾斜のある場所で蓋を開けると、外れて落下するので対策していただきたいです。Rピンにて対策しています。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-05-23
用途: 店舗備品の保管
医療・福祉・介護関連業

同一店舗内で異なる部署の備品を管理するために購入、軽くて頑丈なのでとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする