E4501-0 白衣男性シングル アズワン 79421617

E4501-0 白衣男性シングル アズワン 79421617
E4501-0 白衣男性シングル アズワン 79421617

白衣男性シングル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード79421617品番E4501-0
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,650
販売価格(税別)
11,500

オールウレタンラミネート加工で汚れにくく、耐薬品性・防水・防カビ性に優れています。
洗濯可能で、繰り返し使用できます。

材質ポリエステル(ウレタンラミネート加工)胸囲(cm)130着丈(cm)110裄丈(cm)77アズワン品番1-7487-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする